スチール ラック 落下 防止のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
369件の「スチール ラック 落下 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚ストッパー」、「棚 落下 防止 ワイヤー」、「棚板 落下防止」などの商品も取り扱っております。
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業ランキング1位
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
1個
1,698税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

落下防止ゴムバンド 棚用 モノタロウランキング2位
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6材質再利用タイヤチューブ
1本
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ルミナス サポート柵 Luminous(ルミナス)ランキング4位
スチール棚用の落下・こぼれ防止用パーツです。 スチール棚の枠に差し込むだけの簡易取り付けタイプです。
高さ(cm)11ポール径(Φmm)25
1個
999税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)種別落下防止器具外枠:緑、ネット:シルバー取付け方法1.ボルトで固定する場合。1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、。 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合。1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

荷物の落下防止に使用する丸棒です。 付属のボルトで取付します。
塗装色メッキ仕上げ付属品ブラケット、ボルトタイプ段荷重:全タイプ兼用
1セット
3,398税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色タイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。 中量物で荷高のある格納物の落下を防ぎ安全を確保します。 後付け可能な回転式落下防止バーです。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 荷の落下を防ぎます。
用途前面の落下防止高さ(mm)194.8オイスターホワイト奥行(mm)65.5セット内容落下防止バー1個、ブラケット2個、フック2個材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
18,980税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。支柱穴に取り付けるため荷物の高さにあわせて位置を変更できます。
高さ(mm)64ネオグレー
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)サイドレッジ
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色グレータイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3取扱説明書(1.1MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1組
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

荷物の落下防止に使用するベルトです。 取付はマグネット式です。
塗装色種別マグネット式(50mm幅)タイプ段荷重:全タイプ兼用
1セット
4,198税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。 取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)種別落下防止器具
1セット
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
1個
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
種別落下防止器具グリーン/イエロー
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。ブルー材質ナイロンベルト幅(mm)25
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)